Descripción general
Descripción del fabricante
TH3S231E UNIDAD T-U TH3-S231E
- Rodamiento de bolas montado de 1 15/16", servicio intermedio, bloque de recogida de ranura ancha de hierro fundido, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- País de origenMéxico
- Espaciado de ranura3.9688 pulg.
- Material del selloJUNTA DE CONTACTO DE UN SOLO LABIO BUNA
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de servicioServicio normal
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Longitud total6.5000 pulg.
- Ancho de la carcasa2 1/16 pulg.
- Altura total6.5000 pulg.
- Tipo de lubricaciónConexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general2.6300 pulg.
- SerieTH3S200
- Cojinete de repuestoUG231HL
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de carcasaTU BLK CP RANURA ANCHA BB
- Tipo de reténNailon
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.3600 rpm
- Número de catálogo del fabricanteTH3S231E
- Número de Upc del fabricante662327667214
- UPC_NO662327667214
- Peso5.25 lb
- Temperatura máxima225 °F
- Código de talla210
- Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración0.0445 Hz
- Capacidad de carga dinámica radial7920 lb
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad