Descripción general
Especificaciones
- UPC_NO4547359220360
- Ancho de la base1.9687 pulg., 50.0 mm
- Línea central de base a orificio80 mm
- Número de cojineteUC205
- Longitud del centro del perno al centro4.1250 pulg.
- Diámetro interno25 mm
- Tipo de orificioRonda
- País de origenJP
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de armonización8483.20.8040
- Construcción de la carcasaSólido
- ID de la carcasaHP205
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante4547359220360
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Altura total4.5000 pulg.
- Longitud total5.5938 pulg.
- Ancho general1.9688 pulg.
- Cojinete de repuestoUC205
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieUCHP2
- Estándares cumplidosJIS
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Peso2.7 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Motion La mejora de los cojinetes de Food-Bev ofrece un caso práctico de ahorro anualMotion y NTN recomendó un cambio a cojinetes de lubricación sólida NTN. Esta solución duplicó la vida útil de los rodamientos, redujo el tiempo de inactividad en un 50 % y ofrece ahorros de costos anuales.
Ver la documentación
Folleto de panadería de NTNEste innovador diseño de brida de acero inoxidable de dos pernos ofrece una alternativa superior al modelo actual del OEM, lo que reduce significativamente el tiempo de inactividad al minimizar los fallos y las necesidades de mantenimiento.
Ver la documentación
Folleto de procesamiento de granos NTNFolleto de procesamiento de granos NTN
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de la solución de rodamientos de alimentos y bebidas
Una importante fábrica de cerveza estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en su línea de embotellado, lo que provocaba tiempo de inactividad y aumento de los costes.
Motion Estudio de caso de asociación Food-Bev Lubriplate-NTN
Al asociarnos con proveedores estratégicos y nuestros expertos en reparaciones, desarrollamos un plan de acción de varios pasos para diagnosticar el problema y proporcionar una solución a largo plazo para mejorar la fiabilidad.