Motion
VE-123
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-7/16 pulg. Diámetro del orificio, 2.8350 pulg. OD, 1.5780 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00597724
No. Fabricante VE-123
Precio383.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-7/16 pulg. Diámetro del orificio, 2.8350 pulg. OD, 1.5780 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00597724
No. Fabricante VE-123

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$383.98/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VE-123 BRG
  • Inserto de cojinete marrón con orificio de lubricación y remache antirrotación
  • Bloqueo excéntrico diseñado para bloquear en dirección de rotación
  • Sello de contacto de un solo labio

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.8350 pulg.
  • Autorización interna
    Estándar
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Ancho general
    1.5780 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Ancho del anillo exterior
    0.7480 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.5780 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 200 °F
  • Radio de filete
    0.0800 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5782 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    3493 lb
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Material de la jaula
    Plástico
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Material de retención
    Nylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Serie
    VE 100
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Ángulo de desalineación
    ±1.5° Desalineación - Solo estática
  • Tipo de carcasa
    Insertar solo
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    VE-123
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289519477
  • UPC_NO
    662289519477
  • Peso
    1.12 lb
  • Relubricable
    Sí

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo