Descripción general
- Inserto de cojinete marrón con orificio de lubricación y remache antirrotación
- Bloqueo excéntrico diseñado para bloquear en dirección de rotación
- Sello de contacto de un solo labio y dedo
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Diámetro exterior40 mm
- Autorización internaEstándar
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Ancho general1.4690 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Ancho del anillo exterior0.5120 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.4690 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 200 °F
- Radio de filete0.0400 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial2108 lb
- Capacidad de carga estática radial1117 lb
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Material de la jaulaPlástico
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- RPM Máx.7500 rpm
- Material de retenciónNylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
- Tipo de reténRetén de montaje de bolas
- Tipo de selloSello de contacto de un solo labio con cabestrillo
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- SerieVE 200
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Ángulo de desalineación±1.5° Desalineación - Solo estática
- Tipo de carcasaInsertar solo
- Insertar material52100 Acero de rodamiento, negro oxidado interior
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteVE-210
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289519507
- UPC_NO662289519507
- Peso0.60 lb
- RelubricableSí
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola