Motion
VE-231
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-15/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.5430 pulg. OD, 2.4690 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00597743
No. Fabricante VE-231
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-15/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.5430 pulg. OD, 2.4690 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00597743
No. Fabricante VE-231
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
VE-231 BRG
  • Inserto de cojinete marrón con orificio de lubricación y remache antirrotación
  • Bloqueo excéntrico diseñado para bloquear en dirección de rotación
  • Sello de contacto de un solo labio y dedo

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5430 pulg.
  • Autorización interna
    Estándar
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Ancho general
    2.4690 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Ancho del anillo exterior
    0.9060 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    2.4690 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 200 °F
  • Radio de filete
    0.0620 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7889 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    5216 lb
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Material de la jaula
    Plástico
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Material de retención
    Nylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de un solo labio con cabestrillo
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Serie
    VE 200
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Ángulo de desalineación
    ±1.5° Desalineación - Solo estática
  • Tipo de carcasa
    Insertar solo
  • Insertar material
    52100 Acero de rodamiento, negro oxidado interior
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    VE-231
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289519682
  • UPC_NO
    662289519682
  • Peso
    2.32 lb