Motion
VS-327
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1.6875 pulg. Diámetro del orificio, 3.5433 pulg. OD, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00597755
No. Fabricante VS-327
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1.6875 pulg. Diámetro del orificio, 3.5433 pulg. OD, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00597755
No. Fabricante VS-327
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
VS-327 BRG
  • Con volante de sellado
  • Con complejo de litio; EP; NLGI#2

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1.6875 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5433 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Ancho del anillo exterior
    0.9063 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    2.0313 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7889 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5216 lbf
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Material de la jaula
    Plástico
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Serie
    VS 300
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    765004
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662289526574
  • Peso
    2.24 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo