Descripción general
Descripción del fabricante
MONTURA 1SF10 T/U
- Bastidor de tracción central Longitud de ajuste de 1 1/2" Construcción duradera de acero soldado pintado
Especificaciones
- Tipo de estructuraTirador central
- Viaje1.5000 pulg.
- Longitud total7.0000 pulg.
- Ancho de la base4.0625 pulg.
- Altura total2.0000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieSF
- Longitud del centro del perno al centro6.0000 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- MaterialAcero
- Tipos de productosTirador central
- EstiloTirador del centro de servicio estándar
- Peso3.39 lb
- Número de Upc del fabricante662289532049
- UPC_NO662289532049
- Número de catálogo del fabricante1SF10
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad