Descripción general
- Bastidor de tracción central Longitud de ajuste de 6" Construcción duradera de acero soldado pintado
Especificaciones
- Tipo de estructuraTirador central
- Viaje6.0000 pulg.
- Longitud total12.3750 pulg.
- Ancho de la base11.3750 pulg.
- Altura total1.3750 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieSF
- Longitud del centro del perno al centro11.3750 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- MaterialAcero
- Tipos de productosTirador central
- EstiloTirador del centro de servicio estándar
- Peso6.5 lb
- Número de Upc del fabricante662289532254
- UPC_NO662289532254
- Número de catálogo del fabricante6SF23
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD