Descripción general
Descripción del fabricante
MONTURA 3SF31 T/U
- Bastidor de tracción central Longitud de ajuste de 3" Construcción duradera de acero soldado pintado
Especificaciones
- Tipo de estructuraTirador central
- Viaje3.0000 pulg.
- Longitud total11.0000 pulg.
- Ancho de la base5.0625 pulg.
- Altura total1.6250 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieSF
- Longitud del centro del perno al centro9.8750 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- MaterialAcero
- Tipos de productosTirador central
- EstiloTirador del centro de servicio estándar
- Peso7.46 lb
- Número de Upc del fabricante662289532223
- UPC_NO662289532223
- Número de catálogo del fabricante3SF31
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad