Motion
6SF31
Bastidor de tracción central - Tirador central, 6.0000 in de recorrido, 14.0000 in de largo, 5.0625 in de ancho, 1.6250 in de alto, 12.8750 in de largo del centro del perno
Artículo MI #00597846
No. Fabricante 6SF31
Price$420.25/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bastidor de tracción central - Tirador central, 6.0000 in de recorrido, 14.0000 in de largo, 5.0625 in de ancho, 1.6250 in de alto, 12.8750 in de largo del centro del perno
Artículo MI #00597846
No. Fabricante 6SF31

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$420.25/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MONTURA 6SF31 T/U
  • Bastidor de tracción central Longitud de ajuste de 6" Construcción duradera de acero soldado pintado

Especificaciones

  • Tipo de estructura
    Tirador central
  • Viaje
    6.0000 pulg.
  • Longitud total
    14.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    5.0625 pulg.
  • Altura total
    1.6250 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    SF
  • Longitud del centro del perno al centro
    12.8750 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Tirador central
  • Estilo
    Tirador del centro de servicio estándar
  • Peso
    8.97 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662289532278
  • UPC_NO
    662289532278
  • Número de catálogo del fabricante
    6SF31
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo