Descripción general
- Bastidor de tracción central Longitud de ajuste de 18" Construcción duradera de acero soldado pintado
Especificaciones
- Tipo de estructuraTirador central
- Viaje18.0000 pulg.
- Longitud total26.0000 pulg.
- Ancho de la base5.0625 pulg.
- Altura total1.6250 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieSF
- Longitud del centro del perno al centro24.8750 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- MaterialAcero
- Tipos de productosTirador central
- EstiloTirador del centro de servicio estándar
- Peso16.25 lb
- Número de Upc del fabricante662289532124
- UPC_NO662289532124
- Número de catálogo del fabricante18SF31
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD