Descripción general
- Bastidor de tracción central Longitud de ajuste de 9" Construcción duradera de acero soldado pintado
Especificaciones
- Tipo de estructuraTirador central
- Viaje9.0000 pulg.
- Longitud total18.2500 pulg.
- Ancho de la base6.3750 pulg.
- Altura total1.8750 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieSF
- Longitud del centro del perno al centro16.8750 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- MaterialAcero
- Tipos de productosTirador central
- EstiloTirador del centro de servicio estándar
- Peso19.3 lb
- Número de Upc del fabricante662289532377
- UPC_NO662289532377
- Número de catálogo del fabricante9SF39
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD