Descripción general
- Bastidor de tracción central Longitud de ajuste de 12" Construcción duradera de acero soldado pintado
Especificaciones
- Tipo de estructuraTirador central
- Viaje12.0000 pulg.
- Longitud total21.2500 pulg.
- Ancho de la base6.3750 pulg.
- Altura total1.8750 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieSF
- Longitud del centro del perno al centro19.8750 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- MaterialAcero
- Tipos de productosTirador central
- EstiloTirador del centro de servicio estándar
- Peso22.1 lb
- Número de Upc del fabricante662289532094
- UPC_NO662289532094
- Número de catálogo del fabricante12SF39
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD