Descripción general
- Bastidor de tracción central Longitud de ajuste de 18" Construcción duradera de acero soldado pintado
Especificaciones
- Tipo de estructuraTirador central
- Viaje18.0000 pulg.
- Longitud total27.2500 pulg.
- Ancho de la base6.3750 pulg.
- Altura total1.8750 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieSF
- Longitud del centro del perno al centro25.8750 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- MaterialAcero
- Tipos de productosTirador central
- EstiloTirador del centro de servicio estándar
- Peso27.55 lb
- Número de Upc del fabricante662289532148
- UPC_NO662289532148
- Número de catálogo del fabricante18SF39
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD