Descripción general
- Bastidor de montaje superior
- Longitud de ajuste de 6"
- Construcción duradera de acero soldado pintado
Especificaciones
- Tipo de estructuraMontaje de sillín
- Viaje6.0000 pulg.
- Longitud total18.1875 pulg.
- SerieSF
- Diámetro de la varilla3/4 pulg.
- Ancho de la base3-1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricante6TF31
- Número de Upc del fabricante662289532322
- Tipo de servicioServicio estándar
- UPC_NO662289532322
- Peso8.61 lb
- Dibujo CAD
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- EstiloMontaje superior para servicio estándar