Motion
9TF31
Bastidor para recogida de bloque de almohada - Serie SF, Tipo de montaje en sillín, 9.0000 in de recorrido, 22.6250 in de longitud, 3-1/2 in de ancho de base
Artículo MI #00597857
No. Fabricante 9TF31
Precio517.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bastidor para recogida de bloque de almohada - Serie SF, Tipo de montaje en sillín, 9.0000 in de recorrido, 22.6250 in de longitud, 3-1/2 in de ancho de base
Artículo MI #00597857
No. Fabricante 9TF31

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$517.55/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MONTURA 9TF31 T/U
  • Bastidor de montaje superior
  • Longitud de ajuste de 9"
  • Construcción duradera de acero soldado pintado

Especificaciones

  • Tipo de estructura
    Montaje de sillín
  • Viaje
    9.0000 pulg.
  • Longitud total
    22.6250 pulg.
  • Serie
    SF
  • Diámetro de la varilla
    3/4 pulg.
  • Ancho de la base
    3-1/2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    9TF31
  • Número de Upc del fabricante
    662289532391
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • UPC_NO
    662289532391
  • Peso
    9.96 lb
  • Dibujo CAD
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Estilo
    Montaje superior para servicio estándar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo