Descripción general
Descripción del fabricante
MONTURA 12TF31 T/U
- Bastidor de montaje superior
- Longitud de ajuste de 12"
- Construcción duradera de acero soldado pintado
Especificaciones
- Tipo de estructuraMontaje de sillín
- Viaje12.0000 pulg.
- Longitud total24.1875 pulg.
- SerieSF
- Diámetro de la varilla3/4 pulg.
- Ancho de la base3-1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricante12TF31
- Número de Upc del fabricante662289532100
- Tipo de servicioServicio estándar
- UPC_NO662289532100
- Peso10.62 lb
- Dibujo CAD
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- EstiloMontaje superior para servicio estándar
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad