Descripción general
- Montura de montaje superior para montaje a presión Longitud de ajuste de 18" Construcción duradera de acero soldado pintado
Especificaciones
- Tipo de estructuraTornillo protegido
- Viaje18.0000 pulg.
- Longitud total31.6250 pulg.
- Ancho de la base3.5000 pulg.
- SerieSF
- Diámetro de la varilla3/4 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- MaterialAcero
- Tipos de productosMontaje superior
- EstiloMontaje superior para servicio estándar
- Peso13.27 lb
- Número de Upc del fabricante662289532179
- UPC_NO662289532179
- Número de catálogo del fabricante18TF31
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD