Motion
18TF39
Bastidor para recogida de bloque de almohada - Serie SF, Tipo de montaje en sillín, 18.0000 in de recorrido, 34.0000 in de longitud, 4-1/2 in de ancho de base
Artículo MI #00597861
No. Fabricante 18TF39
Precio1,016.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bastidor para recogida de bloque de almohada - Serie SF, Tipo de montaje en sillín, 18.0000 in de recorrido, 34.0000 in de longitud, 4-1/2 in de ancho de base
Artículo MI #00597861
No. Fabricante 18TF39
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
Su precio$1,016.56/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MONTURA 18TF39 T/U
  • Bastidor de montaje superior
  • Longitud de ajuste de 18"
  • Construcción duradera de acero soldado pintado

Especificaciones

  • Tipo de estructura
    Montaje de sillín
  • Viaje
    18.0000 pulg.
  • Longitud total
    34.0000 pulg.
  • Serie
    SF
  • Diámetro de la varilla
    1 pulg.
  • Ancho de la base
    4-1/2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    18TF39
  • Número de Upc del fabricante
    662289532186
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • UPC_NO
    662289532186
  • Peso
    20.02 lb
  • Dibujo CAD
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Estilo
    Montaje superior para servicio estándar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo