Motion
INS-SC-107-CR

Dodge
INS-SC-107-CR

Cojinete de inserto de bola - 1.4375 pulg. Diámetro de orificio, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00597882
No. Fabricante INS-SC-107-CR
Precio274.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
INS-SC-107-CR

Cojinete de inserto de bola - 1.4375 pulg. Diámetro de orificio, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00597882
No. Fabricante INS-SC-107-CR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$274.21/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
INSSC107CR INSERTO 045604

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Capacidad de carga dinámica
    5759 lbf
  • Tipo de grasa
    MobilGrease FM222
  • Velocidad máxima
    3500 rpm
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Capacidad de carga estática
    3461 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    045604
  • UPC_NO
    782475689910
  • Relubricable
    Sí
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo