Motion
P2B-SCUEZ-103-PCR

Dodge
P2B-SCUEZ-103-PCR

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - 1-3/16 pulg. de diámetro interior, montaje de base 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de polímero, servicio estándar
Artículo MI #00597893
No. Fabricante P2B-SCUEZ-103-PCR
Precio251.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2B-SCUEZ-103-PCR

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - 1-3/16 pulg. de diámetro interior, montaje de base 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de polímero, servicio estándar
Artículo MI #00597893
No. Fabricante P2B-SCUEZ-103-PCR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$251.73/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P2BSCUEZ103PCR BLK DE LA PILA 127502

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 4.6000 a 4.8800 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    1.6900 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Insertar material
    Acero chapado
  • Longitud del orificio
    1.52 pulg.
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Serie
    206
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • Tipo de grasa
    MobilGrease FM222
  • UPC_NO
    782475985173
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Lubricación
    Grasa
  • Capacidad de carga dinámica
    4368 lbf
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    2538 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    127502
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Serie de cojinetes
    Serie 206
  • Relubricable
    Sí
  • Separación incluida
    No
  • Diámetro del centro del perno
    0.5000 pulg.
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo