Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Línea central de base a orificio2.2500 pulg.
- Longitud total8.8750 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Altura total4.5313 pulg.
- Ancho general3.1563 pulg.
- Tipo de selloSello de contacto
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Peso10.5 lb
- Número de Upc del fabricante662289225163
- UPC_NO662289225163
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas