Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.4375 a 7.3750 pulg.
- Línea central de base a orificio2.5000 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloSello de contacto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total5.0000 pulg.
- Insertar materialÓxido negro
- Tamaño del perno5/8 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- UPC_NO781711068861
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Número de Upc del fabricante781711068861
- Peso9.9 lb
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas