Motion
12H 2-1/4
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-1/4 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00597981
No. Fabricante 12H 2-1/4
Precio1,328.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-1/4 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00597981
No. Fabricante 12H 2-1/4
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
Precio1,328.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
12H 2-1/4 BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    2-1/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 6.9375 a 7.8750 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    2.6875 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    5.4375 pulg.
  • Longitud total
    9.6250 pulg.
  • Ancho de la base
    2-1/2 pulg.
  • Ancho general
    3.0938 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +300 °F
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    L/H
  • UPC_NO
    781711068946
  • Peso
    12.4 lb
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo