Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 5.5625 a 6.1250 pulg.
- Línea central de base a orificio2.0625 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloSello de contacto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total4.2500 pulg.
- Insertar materialÓxido negro
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- UPC_NO781711068786
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Número de Upc del fabricante781711068786
- Peso6.7 lb
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas