Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.9375 a 7.8750 pulg.
- Línea central de base a orificio2.6875 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloSello de contacto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total5.4375 pulg.
- Longitud total9.6250 pulg.
- Ancho de la base2-1/2 pulg.
- Ancho general3.0938 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +300 °F
- RPM Máx.2500 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieL/H
- UPC_NO781711069004
- Peso12.3 lb
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas