Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-5/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro3.6250 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total4.6250 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Longitud a través del orificio2-1/8 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.4000 rpm
- Serie7F
- UPC_NO781711069585
- Peso3.7 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt