Descripción general
Descripción del fabricante
3L 1/2 BLK DE LA PILA
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 3.3125 a 4.0000 pulg.
- Línea central de base a orificio1.0625 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloSello de contacto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total2.1563 pulg.
- Longitud total5.0625 pulg.
- Ancho de la base1-1/2 pulg.
- Ancho general1.6250 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +300 °F
- RPM Máx.5000 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieL/H
- UPC_NO781711069066
- Peso1.2 lb
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad