Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 3.4375 a 4.2500 pulg.
- Línea central de base a orificio1.3125 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloSello de contacto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total2.6563 pulg.
- Longitud total5.5000 pulg.
- Ancho de la base1-5/8 pulg.
- Ancho general1.7344 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +300 °F
- RPM Máx.5000 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieL/H
- UPC_NO781711069189
- Peso2 lb
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas