FC3U231N
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1.9375 pulg., Brida pilotada 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, E3 Junta de labio triple, Sello de labio N, Sello de laberinto H
Artículo MI #00598164
No. Fabricante FC3U231N
Precio436.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1.9375 pulg., Brida pilotada 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, E3 Junta de labio triple, Sello de labio N, Sello de laberinto H
Artículo MI #00598164
No. Fabricante FC3U231N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$436.31/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FC3U231N BRILLANTE BLK FC3-U231N
  • Rodamiento de bolas montado de 1 15/16 in, de uso estándar, bloque de bridas de hierro fundido con piloto redondo 4-Bolt, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1.9375 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Longitud total
    6.3800 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5.3750 pulg.
  • Número de cojinete
    UG231NL
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    E3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
  • Diámetro de longitud total
    6.3750 pulg.
  • Altura total
    2.2700 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1-13/64 pulg.
  • País de origen
    México
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    6.3800 pulg.
  • Código de armonización
    8483204040
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7920 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    5220 lb
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Longitud a través del orificio
    1-41/64 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FC3U231N - FC3U231N
  • Diámetro del piloto
    4 1/2 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Serie
    200
  • Longitud del orificio
    2-3/32 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacidad de carga dinámica
    7920 lbf
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Color
    Negro
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Tipo de montaje de brida
    Brida piloto 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Velocidad máxima
    4800 rpm
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Material de retención
    NAILON
  • Autoalineación
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    662327028749
  • UPC_NO
    662327028749
  • Peso
    7 lb
  • Capacidad de carga estática
    5220 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Diámetro exterior
    6.3800 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo