FC3U239NC
Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 2-7/16 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de reborde N, sello de reborde Viton E1 , sello de reborde triple E3 , sello de separación H, libre de funcionamiento FF, libre de funcionamiento HFF, sello de libre funcionamiento MHFF
Artículo MI #00598182
No. Fabricante FC3U239NC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 2-7/16 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de reborde N, sello de reborde Viton E1 , sello de reborde triple E3 , sello de separación H, libre de funcionamiento FF, libre de funcionamiento HFF, sello de libre funcionamiento MHFF
Artículo MI #00598182
No. Fabricante FC3U239NC
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FC3U239NC BRILLANTE BLK FC3-U239NC
  • Rodamiento de bolas montado de 2 7/16 in, de uso estándar, bloque de brida piloto redondo 4-Bolt de hierro fundido, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de labio único, tapa de extremo cerrada

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Diámetro del círculo del perno
    6.5000 pulg.
  • Número de cojinete
    UG239NL
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    E1 Junta Viton, E3 Junta Triple Lip, FF Free Running, H Clearance Seal, HFF Free Running, MHFF Free Running, N Junta Lip
  • Ancho de la carcasa
    1 pulg.
  • País de origen
    México
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11840 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    8080 lb
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Diámetro del piloto
    5.500 pulg.
  • Tamaño del perno
    9/16 pulg.
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Serie
    200
  • Longitud del orificio
    2-1/2 pulg.
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material de retención
    NAILON
  • Número de Upc del fabricante
    662327028848
  • UPC_NO
    662327028848
  • Peso
    11.52 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo