Descripción general
- Con volante de sellado
Especificaciones
- Tipo de montajeBase roscada
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno7/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro2.0000 pulg.
- Línea central de base a orificio1.4375 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloContacto de un solo labio con el dedo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total2.8125 pulg.
- Longitud total3.0000 pulg.
- Ancho de la base1.5000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoPintura gris
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Capacidad de carga dinámica radial2801 lbf
- Capacidad de carga estática radial1651 lbf
- RPM Máx.5500 rpm
- Profundidad de roscado1/2 pulg.
- Tamaño de rosca de macho de roscar3/8-16
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieVTBS
- Cojinete de repuestoVS-214
- UPC_NO662289530120
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante767646
- Dibujo CAD
- Peso1.54 lb
- Características y beneficios• Con cabestrillo de sellado
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas