Descripción general
- Con volante de sellado
Especificaciones
- Tipo de montajeBase roscada
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro3.0000 pulg.
- Línea central de base a orificio1.6875 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloContacto de un solo labio con el dedo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total3.3750 pulg.
- Longitud total4.0000 pulg.
- Ancho de la base1.5000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoGris pintado
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Capacidad de carga dinámica radial4381 lbf
- Capacidad de carga estática radial2567 lbf
- RPM Máx.4500 rpm
- Profundidad de roscado5/8 pulg.
- Tamaño de rosca de macho de roscar7/16-14
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieVTBS
- Cojinete de repuestoVS-219
- UPC_NO662289530182
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante767450
- Dibujo CAD
- Peso2.5 lb
- Características y beneficios• Con cabestrillo de sellado
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas