Motion
VTBS-220
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 1-1/4 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00598345
No. Fabricante VTBS-220
Precio179.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 1-1/4 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00598345
No. Fabricante VTBS-220

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$179.90/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VTBS-220 BLK DE LA PILA
  • Con volante de sellado

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.2500 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    1.8750 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Contacto de un solo labio con el dedo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    3.7500 pulg.
  • Longitud total
    4.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    1.8750 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Gris pintado
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5782 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3493 lbf
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Profundidad de roscado
    3/4 pulg.
  • Tamaño de rosca de macho de roscar
    1/2-13
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    VTBS
  • Cojinete de repuesto
    VS-220
  • UPC_NO
    662289530229
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    767461
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662289530229
  • Peso
    3.82 lb
  • Características y beneficios
    • Con cabestrillo de sellado
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo