Descripción general
- Con volante de sellado
Especificaciones
- Tipo de montajeBase roscada
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro3.5000 pulg.
- Línea central de base a orificio1.9375 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloContacto de un solo labio con el dedo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total3.9375 pulg.
- Longitud total4.6250 pulg.
- Ancho de la base1.8750 pulg.
- Recubrimiento de acabadoGris pintado
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Capacidad de carga dinámica radial7340 lbf
- Capacidad de carga estática radial4467 lbf
- RPM Máx.3500 rpm
- Profundidad de roscado3/4 pulg.
- Tamaño de rosca de macho de roscar1/2-13
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieVTBS
- Cojinete de repuestoVS-224
- UPC_NO662289530267
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante767670
- Dibujo CAD
- Peso4.32 lb
- Características y beneficios• Con cabestrillo de sellado
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas