Descripción general
Descripción del fabricante
VTBS-232-S BLK DE LA PILA
- Con volante de sellado
Especificaciones
- Tipo de montajeBase roscada
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro4.0000 pulg.
- Línea central de base a orificio2.2500 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloContacto de un solo labio con el dedo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total4.6250 pulg.
- Longitud total5.5000 pulg.
- Ancho de la base2.0000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoGris pintado
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Capacidad de carga dinámica radial7889 lbf
- Capacidad de carga estática radial5216 lbf
- RPM Máx.3000 rpm
- Profundidad de roscado7/8 pulg.
- Tamaño de rosca de macho de roscar5/8-11
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieVTBS
- Cojinete de repuestoVS-232S
- UPC_NO662289618040
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante767907
- Dibujo CAD
- Peso5.7 lb
- Características y beneficios• Con cabestrillo de sellado
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad