Descripción general
Descripción del fabricante
GY 1008 KRRB BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Diámetro exterior1.5748 pulg.
- Autorización internaC0
- Ancho general1.0625 pulg.
- Ancho del anillo exterior12 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior27.38 mm
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Capacidad de carga dinámica radial2360 lbf
- Capacidad de carga estática radial1000 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.6140 rpm
- Tipo de selloSello de cubierta
- SerieGY-KRRB
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante087796157866
- UPC_NO087796157866
- Peso0.34 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad