Motion
GY1010KRRB

Timken (Fafnir)
GY1010KRRB

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 0.6250 pulg. Diámetro del orificio, 1.5748 pulg. D.E., 1.0625 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00598357
No. Fabricante GY1010KRRB
Precio89.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
GY1010KRRB

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 0.6250 pulg. Diámetro del orificio, 1.5748 pulg. D.E., 1.0625 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00598357
No. Fabricante GY1010KRRB
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
Su precio$89.54/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GY 1010 KRRB BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5748 pulg.
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    1.0625 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    12 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    27.38 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2360 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1000 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    6140 rpm
  • Serie
    GY-KRRB
  • Número de Upc del fabricante
    087796157873
  • UPC_NO
    087796157873
  • Peso
    0.32 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo