Motion
GY1015KRRB SGT

Timken (Fafnir)
GY1015KRRB SGT

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 0.9375 pulg. Diámetro del orificio, 52 mm OD, 1.3438 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00598365
No. Fabricante GY1015KRRB SGT
Precio106.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
GY1015KRRB SGT

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 0.9375 pulg. Diámetro del orificio, 52 mm OD, 1.3438 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00598365
No. Fabricante GY1015KRRB SGT
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
Su precio$106.29/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO GY1015KRRB SGG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    15/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    1.3438 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    15 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    34.11 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3450 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1560 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    4540 rpm
  • Serie
    GY-KRRB
  • Número de Upc del fabricante
    087796264878
  • UPC_NO
    087796264878
  • Peso
    0.53 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo