Motion
GY1103KRRB3

Timken (Fafnir)
GY1103KRRB3

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-1/4 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. D.E., 1.5000 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00598374
No. Fabricante GY1103KRRB3
Precio117.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
GY1103KRRB3

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-1/4 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. D.E., 1.5000 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00598374
No. Fabricante GY1103KRRB3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$117.19/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GY 1103 KRRB3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.4409 pulg.
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    18 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    38.1 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2280 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Tipo de sello
    Sello de cubierta
  • Serie
    GY-KRRB
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    087796157293
  • UPC_NO
    087796157293
  • Peso
    0.8 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo