Motion
GY1107KRRB SGT

Timken (Fafnir)
GY1107KRRB SGT

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.4375 pulg. Diámetro del orificio, 72 mm OD, 1.6875 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00598381
No. Fabricante GY1107KRRB SGT
Precio126.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
GY1107KRRB SGT

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.4375 pulg. Diámetro del orificio, 72 mm OD, 1.6875 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00598381
No. Fabricante GY1107KRRB SGT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio126.38 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO GY1107KRRB SGG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    1.6875 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    19 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    42.87 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3050 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    3270 rpm
  • Serie
    GY-KRRB
  • Número de Upc del fabricante
    087796264991
  • UPC_NO
    087796264991
  • Peso
    1.2 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo