Motion
GY1108-KRR-B-W

INA (Schaeffler)
GY1108-KRR-B-W

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/2 pulg. Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. OD, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00598384
No. Fabricante GY1108-KRR-B-W
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
GY1108-KRR-B-W

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/2 pulg. Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. OD, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00598384
No. Fabricante GY1108-KRR-B-W
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
GY1108-KRR-B-AS2/V-FA106

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1496 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.9250 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.9370 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4450 lbf
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    GY..-KRR-B-AS2
  • UPC_NO
    4012802304633
  • Peso
    2.01 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo