Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- Diámetro exterior85 mm
- Autorización internaC0
- Ancho general1.9375 pulg.
- Ancho del anillo exterior22 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior49.22 mm
- Capacidad de carga dinámica radial8150 lbf
- Capacidad de carga estática radial4000 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.2690 rpm
- SerieGY-KRRB
- Número de Upc del fabricante087796265042
- UPC_NO087796265042
- Peso1.87 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola