Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- Diámetro exterior90 mm
- Autorización internaC0
- Ancho general2.0313 pulg.
- Ancho del anillo exterior22 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior51.59 mm
- Capacidad de carga dinámica radial8800 lbf
- Capacidad de carga estática radial4500 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.2500 rpm
- SerieGY-KRRB
- Número de Upc del fabricante087796265080
- UPC_NO087796265080
- Peso2.18 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola