Motion
GY1200KRRB SGT

Timken (Fafnir)
GY1200KRRB SGT

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2 pulg. Diámetro del orificio, 3.9370 pulg. D.E., 2.1875 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00598397
No. Fabricante GY1200KRRB SGT
Precio196.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
GY1200KRRB SGT

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2 pulg. Diámetro del orificio, 3.9370 pulg. D.E., 2.1875 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00598397
No. Fabricante GY1200KRRB SGT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio196.28 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GY 1200 KRRB SGT BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.9370 pulg.
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    2.1875 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    24 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    55.55 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5600 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    2260 rpm
  • Tipo de sello
    Sello de cubierta
  • Serie
    GY-KRRB
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    013992132246
  • UPC_NO
    013992132246
  • Peso
    3.3 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo