Motion
GY1200KRRB
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2 pulg. Diámetro del orificio, 4.3307 pulg. OD, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00598398
No. Fabricante GY1200KRRB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2 pulg. Diámetro del orificio, 4.3307 pulg. OD, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00598398
No. Fabricante GY1200KRRB
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
GY1200-KRR-B COJINETE DE BOLAS DE INSERTO RADIAL

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.3307 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.1420 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    55.6 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9800 N
  • Capacidad de carga estática radial
    6500 N
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    GY..-KRR-B-AS2
  • UPC_NO
    4047643186261
  • Peso
    2.96 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo