Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno2-1/4 pulg.
- Diámetro exterior4.3307 pulg.
- Autorización internaC0
- Ancho general2.5625 pulg.
- Ancho del anillo exterior27 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior65.07 mm
- Capacidad de carga dinámica radial13200 lbf
- Capacidad de carga estática radial6950 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.2060 rpm
- SerieGY-KRRB
- Número de Upc del fabricante087796157392
- UPC_NO087796157392
- Peso4.3 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola