Descripción general
Descripción del fabricante
GY 1215 KRRB BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno2-15/16 pulg.
- Diámetro exterior130 mm
- Autorización internaC0
- Ancho general130 mm
- Ancho del anillo exterior130 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior130 mm
- Capacidad de carga dinámica radial15300 lbf
- Capacidad de carga estática radial8500 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.1710 rpm
- SerieGY-KRRB
- Número de Upc del fabricante087796157422
- UPC_NO087796157422
- Peso5.82 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad