Motion
F2B-SL-012

Dodge
F2B-SL-012

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 3/4 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Material de la carcasa de acero estampado, Cojinete sin expansión (fijo), Junta de contacto de labio único
Artículo MI #00598414
No. Fabricante F2B-SL-012
Precio48.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
F2B-SL-012

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 3/4 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Material de la carcasa de acero estampado, Cojinete sin expansión (fijo), Junta de contacto de labio único
Artículo MI #00598414
No. Fabricante F2B-SL-012

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$48.34/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F2BSL012 2-BOLT BRIDA 128092
  • Carcasa de hierro fundido duradera
  • Ajuste estrechamente controlado entre la plaquita y la carcasa para permitir una alineación incorrecta
  • Anillo interior carburado para durabilidad y alta capacidad de carga de choque
  • Opciones de jaula innovadoras
  • Sistema de bloqueo de collarín excéntrico para un acoplamiento del eje sencillo y fiable
  • Paquetes de sellado diseñados para proteger contra la contaminación

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas de cuello excéntrico
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero estampado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2899 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1482 lbf
  • Capacidad de carga dinámica
    2899 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Tipo de carcasa
    Brida 2-Bolt (servicio ligero)
  • Velocidad máxima
    5000 rpm
  • Número de catálogo del fabricante
    128092
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    2.8100 pulg.
  • UPC_NO
    782475434619
  • Capacidad de carga estática
    1482 lbf
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2.8100 pulg.
  • Serie de cojinetes
    Serie 204
  • Relubricable
    Sí
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo