Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud del centro del perno al centro3.5313 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3.5313 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total4.4063 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial3200 lbf
- Capacidad de carga estática radial1400 lbf
- Longitud a través del orificio1-11/32 pulg.
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- RPM Máx.6270 rpm
- SerieRCJT
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoG1012KRRB
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO087796152489
- Peso1.3 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt